Panduit - Filler Panel 1 RU - DPFP1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 483 mm
hauteur - 43.7 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983503735
Réf. Sonepar
00156350373
Réf. Fournisseur
DPFP1
Marque
Panduit
largeur:
483 mm
hauteur:
43.7 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Filler Panel 1 RU
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation permet de forcer le transfert de l'air froid à travers l'équipement actif plutôt que de réaliser un transfert direct dans l'allée chaude. Le panneau minimise le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires, optimisant l'efficacité du refroidissement. Le panneau mesure 1 U et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation permet de forcer le transfert de l'air froid à travers l'équipement actif plutôt que de réaliser un transfert direct dans l'allée chaude. Le panneau minimise le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires, optimisant l'efficacité du refroidissement. Le panneau mesure 1 U et est de coloris noir.







