Panduit - Filler Panel, 1 RU x 19", Solid, White - DPFP1WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Filler Panel, 1 RU x 19", Solid, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 43.7 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056340541

Réf. Sonepar

00156006978

Réf. Fournisseur

DPFP1WH

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

482.6 mm

hauteur:

43.7 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Filler Panel, 1 RU x 19", Solid, White

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation permet de forcer le transfert de l'air froid à travers l'équipement actif plutôt que de réaliser un transfert direct dans l'allée chaude. Le panneau minimise le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires, optimisant l'efficacité du refroidissement. Le panneau mesure 1 U et est de coloris blanc.