Panduit - Filler Panel 8 RU - DPFP8

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Filler Panel 8 RU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 354.8 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983790555

Réf. Sonepar

00156379055

Réf. Fournisseur

DPFP8

Marque

Panduit

largeur:

482.6 mm

hauteur:

354.8 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Filler Panel 8 RU

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation permet de forcer le transfert de l'air froid à travers l'équipement actif plutôt que de réaliser un transfert direct dans l'allée chaude. Le panneau minimise le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires, optimisant l'efficacité du refroidissement. Le panneau mesure 8 U et est de coloris noir.