Panduit - Filtre/Régulateur pour outils pneumatiques;PTS-PPTS-PTH;Cdt.1 - PL289N1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Filtre/Régulateur pour outils pneumatiques;PTS-PPTS-PTH;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - bronze à faible teneur en zinc (Rg 10)

  • traitement de la surface - autre

  • avec manomètre - Oui

  • avec siphon - Non

  • convient pour la vapeur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de pose pour colliers et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983760930

Réf. Sonepar

00156376093

Réf. Fournisseur

PL289N1

Réf. Commerciale

Panduit

qualité du matériau:

bronze à faible teneur en zinc (Rg 10)

traitement de la surface:

autre

avec manomètre:

Oui

avec siphon:

Non

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

longueur raccordement 1:

39.6 mm

hauteur:

160 mm

Filtre/régulateur d'outils pneumatiques PTS, PPTS et PTH. Régule le débit d'air + filtrage 0,5 micron. Inclut un port de sortie NPT femelle de 1/8 pouce et un dispositif de déconnexion mâle de 1/4 pouce relié à l'admission d'air.

Les Atouts de l'article:

Régule le débit d'air vers tous les modèles de distributeurs PAT. Filtre/régulateur pour outils d'installation PTS, PPTS, PTH, PPTEH et PPTMT, élément de 0,5 micron, amplitude régulée 3 à 100 psig, avec un port de sortie femelle NPT de 0,13" (3,3 mm) (vers tuyau PPH10) et un dispisitif à déconnexion mâle de 0,25" (6,4 mm) pour alimenter la conduite d'air.