Panduit - Finger Kit, 150mm Deep for 48 RU for S a - SN28F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Finger Kit, 150mm Deep for 48 RU for S a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 48

  • largeur - 30 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056025776

Réf. Sonepar

00156602577

Réf. Fournisseur

SN28F

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

48

largeur:

30 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Finger Kit, 150mm Deep for 48 RU for S a

Les Atouts de l'article:

Set de doigts, profondeur 150 mm (5,9 po) qui se fixe aux montants des armoires de 48 U. Couleur : Noir