Panduit - Fir Tree Harness Mount, 2.20" (55mm), Bl - THMSC55H04-M30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 55 mm
largeur - 9 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
hauteur - 9.8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983127313
Réf. Sonepar
00156312731
Réf. Fournisseur
THMSC55H04-M30
Marque
Panduit
longueur:
55 mm
largeur:
9 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
9.8 mm
diamètre trou de fixation:
6.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
L’embase de fixation par ancrage sapin pour collier de serrage pour faisceau est de couleur noire et mesure 2,20" (55 mm) de long. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 1 000.


