Panduit - Fir Tree Push Mount, .18"-.19" (4.6mm - - PUM-049-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fir Tree Push Mount, .18"-.19" (4.6mm -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16.5 mm

  • largeur - 16.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983907861

Réf. Sonepar

00156390786

Réf. Fournisseur

PUM-049-M30

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

16.5 mm

largeur:

16.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

13.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

Fir Tree Push Mount, .18"-.19" (4.6mm -

Les Atouts de l'article:

Les embases d'ancrage sapin PUM-049-M30 Panduit présentent une conception unique à ailettes alternées permettant un verrouillage solide en position. Elles nécessitent un diamètre de trou de panneau de 4,6 mm à 4,9 mm pour l'application. A utiliser dans les environnements intérieurs et extérieurs, et avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.