Panduit - Fir Tree Push Mount, .25"-.28" (6.3mm - - PUM-071-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16.5 mm
largeur - 16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983398195
Réf. Sonepar
00156339819
Réf. Fournisseur
PUM-071-M0
Marque
Panduit
longueur:
16.5 mm
largeur:
16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
16.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
7.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase de fixation par ancrage Sapin est noire et nécessite un trou de diamètre 0,25 à 0,28" (6,3 à 7,1 mm) sur le panneau. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est vendue en packages de 1000.


