Panduit - Fir Tree Push Mount, .34"-.36" (8.8mm - - PUM-925-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fir Tree Push Mount, .34"-.36" (8.8mm -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.6 mm

  • largeur - 19.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983907922

Réf. Sonepar

00156390792

Réf. Fournisseur

PUM-925-M30

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

19.6 mm

largeur:

19.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

26.7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

262 mm

diamètre trou de fixation:

8.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

Fir Tree Push Mount, .34"-.36" (8.8mm -

Les Atouts de l'article:

L'embase de fixation par ancrage Sapin est noire et nécessite un trou de diamètre 0,34 à 0,36" (8,8 à 9,3 mm) sur le panneau. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est vendue en packages de 1000.