Panduit - Fir Tree Push Mount Assembly, .25"?.28 - PUM071-R15S-D30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
matériau - plastique
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983121113
Réf. Sonepar
00156312111
Réf. Fournisseur
PUM071-R15S-D30
Marque
Panduit
couleur:
noir
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Embase à fixation par ancre sapin avec prt Collier de serrage, .25 "-,28" (6,3 millimeter -7,1 millimeter) trou DIA plage panneau, HSBL


