Panduit - Fir Tree Push Mount Assembly, .34"?.36 - PUM-925-3H-T30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fir Tree Push Mount Assembly, .34"?.36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 290 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983099610

Réf. Sonepar

00156309961

Réf. Fournisseur

PUM-925-3H-T30

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

290 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Fir Tree Push Mount Assembly, .34"â.36

Les Atouts de l'article:

L'assemblage à fixation par ancrage Sapin est noire et nécessite un diamètre de trou de panneau de 0,34" à 0,36" (8,8 à 9,3 mm). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Disponible en packages de 200.