Panduit - Fir Tree Tie Harness Mount, 1.54" (39.1 - THMSC35F-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fir Tree Tie Harness Mount, 1.54" (39.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 39.1 mm

  • largeur - 9.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983684014

Réf. Sonepar

00156001146

Réf. Fournisseur

THMSC35F-M30

Marque

Panduit

longueur:

39.1 mm

largeur:

9.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

17.3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

115...-60 °C

Fir Tree Tie Harness Mount, 1.54" (39.1

Les Atouts de l'article:

Cravate Embase faisceau, chaleur stabilisé