Panduit - Fitting, 3-Sided Vertical Tee Trumpet Sp - FTR4X4BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
couleur - autre
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983789306
Réf. Sonepar
00156378930
Réf. Fournisseur
FTR4X4BL
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
Fitting, 3-Sided Vertical Tee Trumpet Sp
Les Atouts de l'article:
Permet de limiter le rayon de courbure du câble à 2 (50,8 mm) à la sortie d'un T vertical FiberRunner™ 4x4 ou 6x4 et de raccords Fiber-Duct 4x4, noir.
Les Atouts de l'article:
Permet de limiter le rayon de courbure du câble à 2 (50,8 mm) à la sortie d'un T vertical FiberRunner™ 4x4 ou 6x4 et de raccords Fiber-Duct 4x4, noir.