Panduit - Fitting and Cover, Inside Vertical 90o, - FRIVRA4X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 178.9 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 173.4 mm

  • angle - 45°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056769410

Réf. Sonepar

00156676941

Réf. Fournisseur

FRIVRA4X4LYL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de caniveau de câble:

178.9 mm

hauteur de caniveau de câble:

173.4 mm

angle:

45°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Fitting and Cover, Inside Vertical 90o,

Les Atouts de l'article:

Le raccord vertical intérieur 4x4 FiberRunner™ forme un angle vertical à 90° par rapport aux lignes droites horizontales. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical extérieur 90° FROVRA4X4LYL pour changer le niveau d'une rangée horizontale droite.