Panduit - Fitting and Cover, Reducer From 6" x 4" - FRRF64YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur (grande dimension) - 173.8 mm
largeur (petite dimension) - 100 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
type de construction - réduction symétrique
modèle - connecteur intégré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983784301
Réf. Sonepar
00156378430
Réf. Fournisseur
FRRF64YL
Marque
Panduit
largeur (grande dimension):
173.8 mm
largeur (petite dimension):
100 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
type de construction:
réduction symétrique
modèle:
connecteur intégré
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Le raccord fixe tout raccord ou canal FiberRunner® de 6" x 4" (150 mm x 100 mm) au canal Fiber-Duct™ S4X4YL6 ou E4X4YL6 de 4" x 4" (100 mm x 100 mm). Il est de couleur jaune et est fabriqué en plastique ABS. Ce produit comprend une protection pleine.






