Panduit - Fitting, Dual Downspout Cover, 6" x 4" ( - FRDDSHC6LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - autre
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056768741
Réf. Sonepar
00156676874
Réf. Fournisseur
FRDDSHC6LBL
Marque
Panduit
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
Fitting, Dual Downspout Cover, 6" x 4" (
Les Atouts de l'article:
Le système FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un raccordement de débordement double 6x4 FRDDS6X4LBL. La protection est fixée au socle de montage par trois clips à charnière. Les clips à charnière permettent à la protection articulée de pivoter jusqu'à une position de fermeture complète et une position ouverte supérieure à 90°.
Les Atouts de l'article:
Le système FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un raccordement de débordement double 6x4 FRDDS6X4LBL. La protection est fixée au socle de montage par trois clips à charnière. Les clips à charnière permettent à la protection articulée de pivoter jusqu'à une position de fermeture complète et une position ouverte supérieure à 90°.