Panduit - Fitting, Dual Downspout W/Throat Covers, - FRDDS6X4LYL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 596.8 mm
hauteur de caniveau de câble - 209.6 mm
angle - 90°
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056768703
Réf. Sonepar
00156676870
Réf. Fournisseur
FRDDS6X4LYL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de caniveau de câble:
596.8 mm
hauteur de caniveau de câble:
209.6 mm
angle:
90°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La goulotte double 6x4 FiberRunner® se fixe sur le canal 6x4 et/ou le raccord afin de former deux transitions 4x4 verticales vers le bas à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Le raccord maintient un rayon de courbure de 2 pouces dans la transition vers les goulottes verticales. Le produit inclut deux couvercles clipsables pour les goulottes doubles.