Panduit - Fitting, Horizontal Right Angle, 6" x 4" - FRRA6X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Horizontal Right Angle, 6" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 273.7 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.3 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983784202

Réf. Sonepar

00156378420

Réf. Fournisseur

FRRA6X4BL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

273.7 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.3 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

Fitting, Horizontal Right Angle, 6" x 4"

Les Atouts de l'article:

Fixation sur la base du canal 6x4 et/ou les raccords afin de former un coude horizontal à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Peut accueillir une protection fendue FRRAASC6BL optionnelle.