Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 2" x 2" (50mm x - FT2X2YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 308.9 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 52.8 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983702596

Réf. Sonepar

00156370259

Réf. Fournisseur

FT2X2YL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

308.9 mm

hauteur de caniveau de câble:

52.8 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

Fitting, Horizontal Tee, 2" x 2" (50mm x

Les Atouts de l'article:

Le té horizontal FiberRunner™ se fixe à un canal pour former une courbe horizontale à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Le couvercle est inclus.