Panduit - Fitting, Reducer From 12" x 4" to 6" x 4 - FRRF126LSYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 341.9 mm
hauteur - 107.2 mm
longueur - 198.4 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764491
Réf. Sonepar
00156676449
Réf. Fournisseur
FRRF126LSYL
Marque
Panduit
largeur:
341.9 mm
hauteur:
107.2 mm
longueur:
198.4 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le raccord FiberRunner® permet de fixer un raccord FiberRunner 12x4 à un canal ou raccord FiberRunner 6x4.



