Panduit - Fitting, Vertical Tee With Hinged Door, - FRVT6X4YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 167.3 mm
hauteur de caniveau de câble - 112.8 mm
type de construction - pièce en T verticale tombant sur la longueur
rayon interne - 50.8 mm
modèle - connecteur intégré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983784257
Réf. Sonepar
00156378425
Réf. Fournisseur
FRVT6X4YL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
167.3 mm
hauteur de caniveau de câble:
112.8 mm
type de construction:
pièce en T verticale tombant sur la longueur
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
connecteur intégré
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le raccord en té vertical FiberRunner® 6x4 se fixe sur un canal et/ou un raccord 6x4 pour créer une chute verticale de 90° par rapport à une ligne horizontale. Porte à charnières incluse. Le raccord en té vertical nécessite un coupleur pour fixer une trompette ou un débordement à 3 ports à une sortie verticale. Accepte la protection clipsable optionnelle en conjonction avec le canal.





