Panduit - Fixation;Adh; réglable et détachable pour diamètre de 4,8 à 17,5mm;Gris;Cdt.25 - ARC.68-A-Q14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 17.3 mm
diamètre - 4.8...17.3 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983588817
Réf. Sonepar
00156058881
Réf. Fournisseur
ARC.68-A-Q14
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
17.3 mm
diamètre:
4.8...17.3 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Pince réglable et réutilisable, faisceau de 0,69"(17,5 mm), gris, conditionnement standard.