Panduit - Fixation avec une patte adhésive; PVC Gris pour diamètre max de 3,2mm;Cdt:100 - A1C12-A-C8

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fixation avec une patte adhésive; PVC Gris pour diamètre max de 3,2mm;Cdt:100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3 mm

  • diamètre - 3.2...3.2 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983580958

Réf. Sonepar

00156058095

Réf. Fournisseur

A1C12-A-C8

Marque

Panduit

diamètre nominal:

3 mm

diamètre:

3.2...3.2 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Fixation avec une patte adhésive; PVC Gris pour diamètre max de 3,2mm;Cdt:100

Les Atouts de l'article:

Clip "A1C" adhésif, faisceau de 0,12" (3,2mm), gris clair.