Panduit - Fixation avec une patte adhésive; PVC Gris pour diamètre max de 6,4mm;Cdt:100 - A1C25-A-C8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.4 mm
diamètre - 6.4...6.4 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983580965
Réf. Sonepar
00156058096
Réf. Fournisseur
A1C25-A-C8
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
diamètre:
6.4...6.4 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Clip "A1C" adhésif, faisceau de 0,25" (6,4 mm), gris clair.


