Panduit - Fixation planche de câblage;Axe en T clou integré;toron max 34mm;Noir;Cdt.10 - TJF-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fixation planche de câblage;Axe en T clou integré;toron max 34mm;Noir;Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • diamètre - 0...9.5 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - autre

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour fabrication de faisceau

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983610600

Réf. Sonepar

00156061060

Réf. Fournisseur

TJF-X

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

9.5 mm

diamètre:

0...9.5 mm

modèle:

unilobé

matériau:

autre

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

0

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Oui

couleur:

noir

Fixation planche de câblage;Axe en T clou integré;toron max 34mm;Noir;Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Fixation de jonction en T pour faisceau, faisceau 1,34" (34,0 mm).