Panduit - Fixation pour câble plat;largeur câble 50,8 mm; vis (M5);PA 6.66.6 Noir;Cdt.100 - FCBI2-S10-C20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983592203
Réf. Sonepar
00156059220
Réf. Fournisseur
FCBI2-S10-C20
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le système de fixation de câble plat utilise une base, une plaque de taille correspondante (FCPI) et un collier de serrage de diamètre intermédiaire pour fixer des câbles empilés de 2,0 (50,8mm) de large, des superpositions et des dérivations, ainsi que des jeux de barres laminés et moulés. Pour utilisation en intérieur uniquement, montage à l'aide de vis #10 (M5), noir, en polyamide 6-6 et vendu par paquet de 100.