Panduit - Fixed Dia Clamp, 1.19" (30.2mm) Bundle, - CCH119-S10-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm
type de fixation - visser et river
hauteur - 30.2 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers à diamètre fixe - Application à vis
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983600656
Réf. Sonepar
00156060065
Réf. Fournisseur
CCH119-S10-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
visser et river
hauteur:
30.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
30.2 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Cale Bride Diamètre Fixe