Panduit - Fixed Dia Clamp, 1.38" (35.1mm) Bundle, - CCH138-S10-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 34.8 mm
diamètre - 34.8...34.8 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983600670
Réf. Sonepar
00156060067
Réf. Fournisseur
CCH138-S10-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
34.8 mm
diamètre:
34.8...34.8 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 1,38" (35,1 mm), blanc.


