Panduit - Fixed Dia Clamp, .19" (4.8mm) Bundle, # - CCH19-S10-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4.8 mm
diamètre - 4.8...4.8 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983600519
Réf. Sonepar
00156060051
Réf. Fournisseur
CCH19-S10-M
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
4.8 mm
diamètre:
4.8...4.8 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,19" (4,8 mm), blanc, conditionnement en vrac.