Panduit - Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, # - CCS25-S10-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.3 mm
diamètre - 6.3...6.3 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983600762
Réf. Sonepar
00156060076
Réf. Fournisseur
CCS25-S10-M
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.3 mm
diamètre:
6.3...6.3 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, vis #10 (M5), faisceau 0,25" (6,4 mm), blanc, conditionnement en vrac.


