Panduit - Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, #1 - CCS25-S10-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, #1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 6.3 mm

  • diamètre - 6.3...6.3 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983549023

Réf. Sonepar

00156000796

Réf. Fournisseur

CCS25-S10-C0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

6.3 mm

diamètre:

6.3...6.3 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Oui

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, #1

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, vis #10 (M5), faisceau 0,25" (6,4 mm), noir, conditionnement standard.