Panduit - Fixed Dia Clamp, .38" (9.7mm) Bundle, #1 - CCH38-S10-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fixed Dia Clamp, .38" (9.7mm) Bundle, #1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • diamètre - 9.65...9.65 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983600540

Réf. Sonepar

00156060054

Réf. Fournisseur

CCH38-S10-M

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.5 mm

diamètre:

9.65...9.65 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Fixed Dia Clamp, .38" (9.7mm) Bundle, #1

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,38" (9,7 mm), blanc, conditionnement en vrac.