Panduit - Fixed Dia Clamp, .38" (9.7mm) Bundle, #8 - CCS38-S8-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
diamètre - 9.65...9.65 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983598403
Réf. Sonepar
00156059840
Réf. Fournisseur
CCS38-S8-M0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
diamètre:
9.65...9.65 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, vis #8 (M4), faisceau 0,38" (9,7 mm), noir, conditionnement en vrac.


