Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Fixed Dia Clamp, .50" (12.7mm) Bundle, - CCH50-S10-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fixed Dia Clamp,  .50" (12.7mm) Bundle,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • diamètre - 12.7...12.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983566112

Réf. Sonepar

00156059849

Réf. Fournisseur

CCH50-S10-M0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

diamètre:

12.7...12.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Fixed Dia Clamp, .50" (12.7mm) Bundle,

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,50" (12,7 mm), noir, conditionnement en vrac.