Panduit - Fixed Dia Clamp, .81" (20.1mm) Bundle, # - CCH81-S10-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 20.6 mm 
- largeur - 12.7 mm 
- adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm 
- type de fixation - visser et river 
- hauteur - 23.2 mm 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Attaches de diamètre fixe - Installation à vis
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983600168
Réf. Sonepar
00156060016
Réf. Fournisseur
CCH81-S10-C
Marque
Panduit
longueur:
20.6 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
visser et river
hauteur:
23.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
20.6 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,81" (20,1mm), blanc, conditionnement standard.


