Panduit - Fixed Dia Clamp, .87" (22.1mm) Bundle, # - CCH87-S10-D0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 22.1 mm
diamètre - 22.09...22.09 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983598557
Réf. Sonepar
00156059855
Réf. Fournisseur
CCH87-S10-D0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
22.1 mm
diamètre:
22.09...22.09 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,87" (22,1 mm), noir, conditionnement en vrac.


