Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Flat Cable Base, 1" (25.4mm)W Cable, #10 - FCBI1-S10-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Flat Cable Base, 1" (25.4mm)W Cable, #10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 0...0 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983592005

Réf. Sonepar

00156059200

Réf. Fournisseur

FCBI1-S10-C20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

0...0 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Flat Cable Base, 1" (25.4mm)W Cable, #10

Les Atouts de l'article:

Le système de fixation de câble plat utilise une base, une plaque de taille correspondante (FCPI) et un collier de serrage de diamètre intermédiaire pour fixer des câbles empilés de 1,0 (25,4 mm) de large, des superpositions et des dérivations, ainsi que des jeux de barres laminés et moulés. Pour utilisation en intérieur uniquement, montage à l'aide de vis #10 (M5), noir, en polyamide 6-6 et vendu par paquet de 100.