Panduit - Flat Cable Holder, Adh., 2" (50.8mm)W Ca - FCH2-A-C14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983722280
Réf. Sonepar
00156072228
Réf. Fournisseur
FCH2-A-C14
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
0
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Supports de câble plats refermables, largeur de câble 2" (50,8 mm), gris, conditionnement standard.