Panduit - Flat Cable Holder, Adh., 2" (50.8mm)W Ca - FCH2-A-T14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983722297
Réf. Sonepar
00156072229
Réf. Fournisseur
FCH2-A-T14
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
0
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Les clips pour câble plat FCH2-A-T14 Panduit disposent d'une conception fine et maintiennent les fils, les câbles et les tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. La base de montage large offre une force de liaison élevée. Ils mesurent 50,8 mm de large et sont conçus pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Cette pièce utilise de l'adhésif en caoutchouc comme méthode de montage. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 200 unités.