Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Flat Cable Mount, #6 Screw (M3), 3.25" ( - FCM3.25-S6-T14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Flat Cable Mount, #6 Screw (M3), 3.25" (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 82.6...82.6 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983593699

Réf. Sonepar

00156059369

Réf. Fournisseur

FCM3.25-S6-T14

Marque

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

82.6...82.6 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Flat Cable Mount, #6 Screw (M3), 3.25" (

Les Atouts de l'article:

Embase pour câble plate refermable, vis #6 (M3), largeur de câble 3,25" (82,6 mm), gris, conditionnement en vrac.