Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Flat Cable Plate, 2" (50.8mm) W Cable, B - FCPI2-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Flat Cable Plate, 2" (50.8mm) W Cable, B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 0...0 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983590209

Réf. Sonepar

00156059020

Réf. Fournisseur

FCPI2-C20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

0...0 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Flat Cable Plate, 2" (50.8mm) W Cable, B

Les Atouts de l'article:

Système d'embase pour câble plat, plaque FCPI, largeur de câble 2" (50,8 mm), noir, conditionnement standard.