Panduit - FlexCore 600 Single Hinge Front Door Swi - FDUFD6045RHKTGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 62.7 mm
hauteur - 1033.81 mm
profondeur - 8.85 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056853003
Réf. Sonepar
00156685300
Réf. Fournisseur
FDUFD6045RHKTGY
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
62.7 mm
hauteur:
1033.81 mm
profondeur:
8.85 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non