Panduit - FlexCore Enclosure Rail Kit, 4RU, 2 Rail - FLEXC-RAIL02EN

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 11.1 mm

  • profondeur - 244.1 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - autre

  • type d'aération - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858985

Réf. Sonepar

00156685898

Réf. Fournisseur

FLEXC-RAIL02EN

Marque

Panduit

largeur:

11.1 mm

profondeur:

244.1 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

autre

type d'aération:

sans

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

13.4 mm

avec porte frontale:

Non

verrouillage de la porte avant:

sans

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

autre

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

autre

modèle:

autre

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

FlexCore Enclosure Rail Kit, 4RU, 2 Rail

Les Atouts de l'article:

Le kit de rails de boîtier pour cadre de distribution optique Panduit FlexCore™ contient 2 rails permettant d'accueillir un assemblage secondaire de cassettes à 6 ports dans les cadres de distribution optique FlexCore™. Le kit de rails de boîtier est conçu pour la gamme de boîtiers FlexCore™ portant la référence FDFUE***. De coloris noir.