Panduit - FlexCore Enclosure Rail Kit, 4RU, 4 Rail - FLEXC-RAIL04EN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11.1 mm
profondeur - 244.1 mm
couleur - blanc
matériau de la porte avant - autre
type d'aération - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858992
Réf. Sonepar
00156685899
Réf. Fournisseur
FLEXC-RAIL04EN
Marque
Panduit
largeur:
11.1 mm
profondeur:
244.1 mm
couleur:
blanc
matériau de la porte avant:
autre
type d'aération:
sans
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
13.4 mm
avec porte frontale:
Non
verrouillage de la porte avant:
sans
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
autre
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
autre
modèle:
autre
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Le kit de rails de boîtier pour cadre de distribution optique Panduit FlexCore™ contient 4 rails permettant d'accueillir un assemblage secondaire de cassettes à 4 ports dans les cadres de distribution optique FlexCore™. Le kit de rails de boîtier est conçu pour la gamme de boîtiers FlexCore™ portant la référence FDFUE***. De coloris blanc.





