Panduit - FlexFusion Day 2 Side Panel, 42RU, 1070m - XG-SPD2421B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP10

  • largeur - 1047 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824546

Réf. Sonepar

00156682454

Réf. Fournisseur

XG-SPD2421B

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP10

largeur:

1047 mm

hauteur:

1882 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

101 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

FlexFusion Day 2 Side Panel, 42RU, 1070m

Les Atouts de l'article:

Le panneau latéral Day 2 constitue une barrière entre les armoires FlexFusion™ existantes qui ne nécessite pas d'ôter les raccordements des baies ou d'accéder par côté. Inclut un système traversant situé à l'avant et à l'arrière de l'armoire pour permettre une flexibilité optimale en fonction de vos besoins de câblage. Pour armoire 42 U de 1 070 mm de profondeur, coloris noir.