Panduit - FlexFusion Day 2 Side Panel, 45RU, 1200m - XG-SPD2452W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP10
largeur - 1197 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056824614
Réf. Sonepar
00156682461
Réf. Fournisseur
XG-SPD2452W
Marque
Panduit
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP10
largeur:
1197 mm
hauteur:
2015 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
101 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Le panneau latéral Day 2 constitue une barrière entre les armoires FlexFusion™ existantes qui ne nécessite pas d'ôter les raccordements des baies ou d'accéder par côté. Inclut un système traversant situé à l'avant et à l'arrière de l'armoire pour permettre une flexibilité optimale en fonction de vos besoins de câblage. Pour armoire 45 U de 1200mm de profondeur, coloris blanc.



