Panduit - FlexFusion Day 2 Side Panel, 51RU, 1070m - XG-SPD2511B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP10
largeur - 1047 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056824669
Réf. Sonepar
00156682466
Réf. Fournisseur
XG-SPD2511B
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP10
largeur:
1047 mm
hauteur:
2282 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
101 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Le panneau latéral Day 2 constitue une barrière entre les armoires FlexFusion™ existantes qui ne nécessite pas d'ôter les raccordements des baies ou d'accéder par côté. Inclut un système traversant situé à l'avant et à l'arrière de l'armoire pour permettre une flexibilité optimale en fonction de vos besoins de câblage. Pour armoire 51 U de 1 070 mm de profondeur, coloris noir.