Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - FlexFusion Door Hinge Kit, Right Hand Si - XG-DHNGRH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charnière intérieure - Non

  • charnière extérieure - Non

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 180 °

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056860360

Réf. Sonepar

00156686036

Réf. Fournisseur

XG-DHNGRH

Marque

Panduit

charnière intérieure:

Non

charnière extérieure:

Non

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

180 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

laqué / peint

FlexFusion Door Hinge Kit, Right Hand Si