Panduit - FlexFusion End of Row Sealing Kit - 1070 - XG-FSEOR1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - couvercle biseauté d'un côté 
- fonction - autre 
- largeur - 1070 mm 
- hauteur - 76.9 mm 
- longueur - 1040 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056817913
Réf. Sonepar
00156681791
Réf. Fournisseur
XG-FSEOR1
Marque
Panduit
modèle:
couvercle biseauté d'un côté
fonction:
autre
largeur:
1070 mm
hauteur:
76.9 mm
longueur:
1040 mm
matériau:
autre
ouverture de montage:
rond
avec saillie:
Non
avec ouverture de raccordement:
Non
FlexFusion End of Row Sealing Kit - 1070
NoticePDF




