Panduit - FlexFusion End of Row Sealing Kit - 1200 - XG-FSEOR2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle biseauté d'un côté

  • fonction - autre

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 76.9 mm

  • longueur - 1190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817920

Réf. Sonepar

00156681792

Réf. Fournisseur

XG-FSEOR2

Marque

Panduit

modèle:

couvercle biseauté d'un côté

fonction:

autre

largeur:

1200 mm

hauteur:

76.9 mm

longueur:

1190 mm

matériau:

autre

ouverture de montage:

rond

avec saillie:

Non

avec ouverture de raccordement:

Non

FlexFusion End of Row Sealing Kit - 1200